Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 09330-PWR Drop-In Anchor, 5/16 Tommers Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMP 453G56

DEWALT 09330-PWR drop-in anker, 5/16 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MMP Modell: 09330-PWRKryssref.: 453G56
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
3 541 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring550
Tillatt spenning965
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde1 5 / 16 "
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.5 / 16 i
Borrstørrelse5 / 8 i
Kjøreverktøy453G63, 453G67
Drop-In ankertypeFlens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde1 i
Tråddybde5 / 8 "
Trådstørrelse5/16 "-18
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,740
Ultimate Tension (lbs.)4,825 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2,775

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2735
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 09330-PWR drop-in anker, 5/16 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK
3 541 NOK /pakke