Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 09320-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 100PK | CG6MML 453G55

DEWALT 09320-PWR drop-in anker, 1/4 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 100PK

På lager
Vare: CG6MML Modell: 09320-PWRKryssref.: 453G55
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
5 937 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring290
Tillatt spenning410
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde7 / 8 "
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.1 / 4 i
Borrstørrelse3 / 8 i
Kjøreverktøy453G62, 453G66
Drop-In ankertypeFlens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde3 / 4 i
Tråddybde3 / 8 "
Trådstørrelse1/4 "-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,440
Ultimate Tension (lbs.)2,045 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,145

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 09320-PWR drop-in anker, 1/4 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 100PK
5 937 NOK /pakke