Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 07626-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 25PK | CG6MLH 448L90

DEWALT 07626-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tommers ankerdia., 316Ss, 25PK

På lager
Vare: CG6MLH Modell: 07626-PWRKryssreferanse: 448L90

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 829 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse316
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse4 3 / 4 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde5 5 / 8
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)6,800 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,800
Ultimate Tension (lbs.)9,200 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)8,160
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07626-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tommers ankerdia., 316Ss, 25PK
6 829 NOK /pakke