DEWALT 07623-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tomme ankerdia., 316Ss, 50PK | CG6MLF 448L88

DEWALT 07623-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tommers ankerdia., 316Ss, 50PK

På lager
Vare: CG6MLF Modell: 07623-PWRKryssreferanse: 448L88

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 185 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4 1 / 2 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse316
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2 1 / 4 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3 1 / 8
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)6,800 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,800
Ultimate Tension (lbs.)9,200 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)8,160
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0516
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07623-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tommers ankerdia., 316Ss, 50PK
8 185 NOK /pakke