DEWALT 07338-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 5/8 tommers ankerdia., 304Ss, 25PK | CG6MJY 448L65

DEWALT 07338-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 5/8 tommers ankerdia., 304Ss, 25PK

På lager
Vare: CG6MJY Modell: 07338-PWRKryssreferanse: 448L65

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 449 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde8 1 / 2 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 3 / 4 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse5 3 / 4 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde7
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)11,900 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,900
Ultimate Tension (lbs.)13,495 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)10,825
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.46
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07338-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, 5/8 tommers ankerdia., 304Ss, 25PK
6 449 NOK /pakke