Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 07320-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tomme ankerdia., 304Ss, 50PK | CG6MJM ​​448L55

DEWALT 07320-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tommers ankerdia., 304Ss, 50PK

På lager
Vare: CG6MJM Modell: 07320-PWRKryssreferanse: 448L55

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 344 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde1 3 / 8
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)6,800 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,800
Ultimate Tension (lbs.)6,540 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,560
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.176
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07320-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tommers ankerdia., 304Ss, 50PK
4 344 NOK /pakke