Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 07315-PWR kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 3/8 tommers ankerdia., 304Ss, 50PK | CG6MJK 448L53

DEWALT 07315-PWR kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 3/8 tommers ankerdia., 304Ss, 50PK

På lager
Vare: CG6MJK Modell: 07315-PWRKryssreferanse: 448L53

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
3 081 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3 3 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1 5 / 8 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2 1 / 8 "
Min. Innbygging1 5 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde2 5 / 8
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Shear (Lb.)3,760 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3,760
Ultimate Tension (lbs.)4,075 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3,850
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7135
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07315-PWR kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 3/8 tommers ankerdia., 304Ss, 50PK
3 081 NOK /pakke