Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 06312-PWR Drop-In Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 10PK | CG6MHM 453G75

DEWALT 06312-PWR drop-in anker, 3/4 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 10PK

På lager
Vare: CG6MHM Modell: 06312-PWRKryssref.: 453G75
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
669NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring3,920
Tillatt spenning2825
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde3 3 / 16 "
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.3 / 4 i
Borrstørrelse1 i
Kjøreverktøy46U166
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde3 3/16 tommer
Tråddybde1 3 / 8 "
Trådstørrelse3/4 "-10
Ultimate Tension (lbs.)11,300 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9,405

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 06312-PWR drop-in anker, 3/4 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 10PK
669NOK /pakke