Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 06306-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Tommers Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MHK 453G72

DEWALT 06306-PWR drop-in anker, 3/8 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MHK Modell: 06306-PWRKryssref.: 453G72
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
474NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring1,145
Tillatt spenning1240
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde1 9 / 16 "
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.3 / 8 i
Borrstørrelse1 / 2 i
Kjøreverktøy46U163
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde1 9/16 tommer
Tråddybde5 / 8 "
Trådstørrelse3/8 "-16
Ultimate Tension (lbs.)4,950 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4,180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 06306-PWR drop-in anker, 3/8 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK
474NOK /pakke