Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 03211-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MFQ 453H26

DEWALT 03211-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia.

På lager
Vare: CG6MFQ Modell: 03211-PWRKryssreferanse: 453H26
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
1 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1 1 / 4 "
KroppsfinishSink belagt
Body MaterialStål
Head StyleRund
Maks. Fixture tykkelse1 / 8 i
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Pin Anker TypeHammer Drive Pin Pin Anchor
PinnematerialeAISI 1018 karbonstål
Skaftlengde1 1 / 4 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,760

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlengdeAnker Dia.AnkerlengdeUltimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)Body MaterialHead StyleSakMin. InnbyggingPris
DEWALT 02431-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195nylonRundHammer Drive Pin Pin Anchor3 / 4 i270NOK
DEWALT 02433-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195nylonMushroomHammer Drive Pin Pin Anchor3 / 4 i206NOK
DEWALT 02451-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220nylonRundHammer Drive Pin Pin Anchor3 / 4 i403NOK
DEWALT 02513-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140nylonMushroomHammer Drive Pin Pin Anchor5 / 8 i298NOK
DEWALT 02521-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240nylonRundHammer Drive Pin Pin Anchor5 / 8 i235NOK
DEWALT 02523-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240nylonMushroomHammer Drive Pin Pin Anchor5 / 8 i360NOK
DEWALT 02528-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240nylonMushroomHammer Drive Pin Pin Anchor5 / 8 i746NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 03211-PWR Hammer Drive Pin Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia.
1 389 NOK / enhet