Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEST 45H7AB3H626 Mortise Lockset Entrance/Office Rose | AH9MBQ 40KA50

BEST 45H7AB3H626 Mortise Lockset Entrance/Office Rose

På lager
Vare: AH9MBQ Modell: 45H7AB3H626Kryssreferanse: 40KA50

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndtakstypespaken
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonInngang
Antall nøkler0
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Type streikASA-streik
Stil40H Rose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)33.66
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Mortise

Produktvarianter

ProduktModellFinishStilPris
BEST 45H0L14H626 Låsesett Personvern H Rose Buet | AH9MAF 40KA18 45H0L14H626Satin Chrome40H Rose13 981 NOK
BEST 45H0L14R626 Låsesett Personvern R Rose | AH9MAG 40KA19 45H0L14R626Satin Chrome40H Rose14 238 NOK
BEST 45H0L15H626 Mortise Lockset Personvern Rose Contour | AH9MAH 40KA20 45H0L15H626Satin Chrome40H Rose13 406 NOK
BEST 45H0L15J626 Mortise Lockset Privacy Escutcheon | AH9MAJ 40KA21 45H0L15J626Satin Chrome40H Nøkkelring13 676 NOK
BEST 45H0L16H626 Mortise Lockset Personvern Rose Satin Chrome | AH9MAK 40KA22 45H0L16H626Satin Chrome40H Rose14 238 NOK
BEST 45H0L16R630 7/8 Mortise Lockset Privacy Rose Satin Rustfritt | AH9MAL 40KA23 45H0L16R630 7/8Satin rustfritt stål40H Rose14 637 NOK
BEST 45H0L3H626 Låsesett Personvern H Rose | AH9MAM 40KA24 45H0L3H626Satin Chrome40H Rose14 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEST 45H7AB3H626 Mortise Lockset Entrance/Office Rose
15 610 NOK / enhet