Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELTA 400-DST Kjøkkenkran Spray 2.2gpm 8-11/16 tommer Spt | AD8YPD 4NLK4

DELTA 400-DST kjøkkenkranspray 2.2 gpm 8-11/16 tommer Spt

På lager
Vare: AD8YPD Modell: 400-DSTKryssref: 4NLK4
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
2 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøkkenkran med sidesprøyte
Body MaterialMessing
Tilkobling3/8 "kompresjon
KranoperasjonHåndbok
KranetutSvinge
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseWaterSense godkjent
Håndtakstypespaken
MonteringDekk
Montering Hole Center til Center8"
Antall håndtak1
Antall hull3 eller 4
ErstatningspatronRP50587
Tut Lengde8 11 / 16 "
VentiltypeKeramisk plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELTA 400-DST kjøkkenkranspray 2.2 gpm 8-11/16 tommer Spt
2 022 NOK / enhet