Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock Justerbar Bar | AG4LNE 34GU44

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock Justerbar Bar

På lager
Vare: AG4LNE Modell: G RR1250A750PCSM1Kryssreferanse: 34GU44
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkive Tumbler Ratchet Lock
Sylinder7 / 8 "
FinishPolert Chrome
For dørtykkelse3 / 4 "
Nøkkelnummer6200
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)4
typenJusterbar stang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8301600000

Produktvarianter

ProduktModellFor dørtykkelsetypenPris
DELTA LOCK G RR1250R315PCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock 7/8 In. | AG4LND 34GU43 G RR1250R315PCSM11 / 4 "Vanlig bar373NOK
DELTA LOCK G RR1250ADHEPCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock 6200 7/8 In. | AG4LNF 34GU45 G RR1250ADHEPCSM13 / 8 "Limmontert532NOK
DELTA LOCK G RR1250ADEXPCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock Polertkrom | AG4LNG 34GU46 G RR1250ADEXPCSM11 / 4 "Utvidet grunnplate666NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Disc Tumbler Ratchet Lock Justerbar Bar
386NOK / enhet