Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 50584VC Roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 50 mm Id, 58 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure | CP3JRW 53XM55

DDS 50584VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 50 mm Id, 58 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3JRW Modell: 50584VCKryssreferanse: 53XM55

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4162
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DDS 50584VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 50 mm Id, 58 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
166NOK / enhet