Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 455205VG Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vg, Nitrile, 45 mm Id, 52 mm Od, 5 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3JLY 61AL97

DDS 455205VG Roterende akseltetning, 1 leppe, Vg, nitril, 45 mm Id, 52 mm Od, 5 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3JLY Modell: 455205VGKryssreferanse: 61AL97

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DDS 455205VG Roterende akseltetning, 1 leppe, Vg, nitril, 45 mm Id, 52 mm Od, 5 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
257NOK / enhet