Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 283504VG Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vg, Nitrile, 28 mm Id, 35 mm Od, 4 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3JKQ 61AL63

DDS 283504VG Roterende akseltetning, 1 leppe, Vg, nitril, 28 mm Id, 35 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3JKQ Modell: 283504VGKryssreferanse: 61AL63
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DDS 283504VG Roterende akseltetning, 1 leppe, Vg, nitril, 28 mm Id, 35 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
157NOK / enhet