Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 25324VC Roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 25 mm Id, 32 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure | CP3JFE 53XD74

DDS 25324VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 25 mm Id, 32 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3JFE Modell: 25324VCKryssreferanse: 53XD74
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
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
DDS 25324VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 25 mm Id, 32 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
132NOK / enhet