DBI-SALA 8301043 Inngangssystem med begrenset plass 9 fot Høyde 60 fot Lengde | AH9NLX 40MC81

DBI-SALA 8301043 Entry System for trange rom 9 fot Høyde 60 fot Lengde

Vare: AH9NLX Modell: 8301043Kryssreferanse: 40MC81
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

173 121 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset rominngangssystem
Vinsjens kabellengde60 ft.
VinsjkabelmaterialeGalvanisert stål
Vinsj kabel strekkstyrke7000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.1224
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)266.7
Skipets bredde (cm)62.23
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Base Radius Range: 37 "til 59"
    • Vinsjekabel Dia. : 1/4 "
    • Stativhøyde: 9 fot
    • Stativmateriale: Aluminium
    • SRL Kabellengde: 50 fot
    • SRL Kabeldiameter. : 3/16 "
    • SRL Kabelstrekkfasthet: 4200 lb.
    • SRL Maks. Arbeidsbelastning: 420 lb.
    • SRL Kabelmateriale: Galvanisert stål
    • Vinsj Maks. Arbeidsbelastning: 350 lb.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DBI-SALA 8301030 Entry System for trange rom 7 fot Høyde | AH9NLZ 40MC83 830103094 723 NOK
RFQ
DBI-SALA 8301041 Begrenset rominngangssystem 7 fot Høyde 60 fot Lengde | AH9NMP 40MD05 8301041134 124 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 8301043 Entry System for trange rom 9 fot Høyde 60 fot Lengde
173 121 NOK / enhet