Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 3102100 Selvopptrekkende livline 7-1/2 fot nylon | AD2REH 3TNH2

DBI-SALA 3102100 Selvopptrekkende Lifeline 7-1/2 fot nylon

På lager
Vare: AD2REH Modell: 3102100Kryssref: 3TNH2
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
8 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvtrekkende livline
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
bremsesystemTreghet
FARGEBlå
Housing MaterialNylonplast
Lengde7.5ft.
Linjematerialenylon
Låsing Forankringstilkobling KroktypeBinde tilbake
Låsesele Tilkobling KroktypeInnebygd kontakt
Antall ben2
Stropp bredde1"
Strekkfasthet3000 lbs.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.11
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsing Forankringstilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningKabeldia.Låsesele Tilkobling KroktypeAntall benStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorPris
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok selvuttrekkende livline m/ ankerkrok, enkeltben | AA7ZGF 16V464 3101215Snap krok11 / 16 "-Karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-2 813 NOK
DBI-SALA 3101214 Selvopptrekkende livline 6 fot nylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Aluminium karabinkrok11 / 16 "-Snap krok i aluminium125 / 32 "4900 lb.-3 314 NOK
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok selvuttrekkende livline, selvlåsende snap | AA7ZGH 16V466 3101252Svingbar forankringssløyfe--Snap krok125 / 32 "4900 lb.-2 763 NOK
DBI-SALA 3101217 Selvopptrekkende Lifeline 6 Fot Nylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Flat stål armeringskrok2.5 "-Karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-3 747 NOK
DBI-SALA 3101236 Selvopptrekkende Lifeline 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Aluminium armeringskrok2.25 "-Aluminium karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-3 719 NOK
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok selvuttrekkende livline, Twin Leg, Quick Connect | AA7ZGL 16V469 3101276Låsing av krok i aluminium3 / 4 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-6 496 NOK
DBI-SALA 3101277 Selvtrekkende livline Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Aluminium armeringskrok2.25 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-7 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 3102100 Selvopptrekkende Lifeline 7-1/2 fot nylon
8 590 NOK / enhet