Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON TTR8214848G Oljepakning | CR2YDK 45L817

DAYTON TTR8214848G Oljepakning

På lager
Vare: CR2YDK Modell: TTR8214848GKryssreferanse: 45L817

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOil Seal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DAYTON HV521808AG Blindport 16 mm | CR2YDA 34UL01 HV521808AGHavn16NOK
DAYTON TT2040100020900G Boltmontering | CR2YDB 45M329 TT2040100020900GBoltforsamling23NOK
DAYTON TTR8214839G Kjevehuskobling, 3CRH6 | CR2YDH 45L876 TTR8214839GCoupler125NOK
DAYTON TT70234G Låseskrue, 5YAP7, 3 PK | CR2YDJ 45M261 TT70234GLåseskrue3108NOK
DAYTON TT70037G Skralleåk | CR2YDM 45M246 TT70037Gåk1173NOK
DAYTON TTR8214814G stammemutter | CR2YEB 45L902 TTR8214814GStammutter135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON TTR8214848G Oljepakning
25NOK / enhet