Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON TTLDB250R45G O-ring as125 | AH9WVH 45M224

DAYTON TTLDB250R45G O-ring as125

På lager
Vare: AH9WVH Modell: TTLDB250R45GKryssreferanse: 45M224

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring, som125
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON TTLDB250R45G O-ring as125
40NOK / enhet