Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON TT4KTV803G pumpemontering | AH9WQW 45L871

DAYTON TT4KTV803G pumpemontering

På lager
Vare: AH9WQW Modell: TT4KTV803GKryssreferanse: 45L871

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemontering
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 9000010205 Pumpemontering | CJ3CCK 487A04 90000102055 196 NOK
DAYTON IMV50-E pumpeenhet, 1 fase | CJ3CCM 21XJ77 IMV50-E16 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON TT4KTV803G pumpemontering
1 268 NOK / enhet