Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON TR-51622-05B18 Tidsrelé 10 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYE 1EGC3

DAYTON TR-51622-05B18 Tidsrelé 10 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v

På lager
Vare: AA9NYE Modell: TR-51622-05B18Kryssreferanse: 1EGC3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole VA-vurdering2
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonAv Forsinkelse
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling10 sek.
Min. Tidsinnstilling0.1 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner1
Driftsfunksjoner2
Pins11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonBase TypeSpole VA-vurderingGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonteringAntall funksjonerPris
DAYTON TR-50222-08B18 Tidsrelé 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18På forsinkelseOctal2-60 sek.0.6 sek.Koble til1974NOK
DAYTON 1EGB4 timerrelé 5 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1 EGB4På forsinkelseOctal2-5 sek.0.05 sek.Koble til1564NOK
DAYTON 1EGB6 timerrelé 1 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1 EGB6På forsinkelseOctal2-1 sek.0.01 sek.Koble til1636NOK
DAYTON 1EGB8 Tidsrelé 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1 EGB8På forsinkelseOctal2-15 min.9 sek.Koble til1623NOK
DAYTON 1EGB9 timerrelé 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1 EGB9På forsinkelseOctal2-180 sek.1.8 sek.Koble til11 008 NOK
DAYTON 1EGC1 Tidsrelé 5 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1På forsinkelseOctal2-5 min.3 sek.Koble til1573NOK
DAYTON TR-51622-08B18 Tidsrelé 60 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Av ForsinkelseOctal2-60 sek.0.6 sek.Koble til11 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON TR-51622-05B18 Tidsrelé 10 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v
1 282 NOK / enhet