Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPUL2912G Bolt | AD6NRC 46L472

DAYTON PPUL2912G Bolt

På lager
Vare: AD6NRC Modell: PPUL2912GKryssreferanse: 46L472
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer3ACB9, 3ACC1
For bruk med produsent ModellnummerPPUL2912G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152061
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYTON PP2102U3002G Bolt | AG9XKE 23AX44 PP2102U3002GBolt25NOK
DAYTON 2001447 Bolt | AH2FEG 26DH39 2001447Bolt11NOK
DAYTON 97-3 Bolt | AH9ZMN 46G277 97-3Bolt45NOK
DAYTON MH4YX963G Bolt | AJ2BCP 46J314 MH4YX963GBolt22NOK
DAYTON MH2LEB420G Bolt | AJ2BTJ 46J998 MH2LEB420GBolt43NOK
DAYTON 4324000500 Bolt | CR2XDE 34UG33 4324000500Bolt1NOK
DAYTON 941453 Bolt, rustfritt stål | CR2XDF 23TJ09 941453Bolt1 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPUL2912G Bolt
22NOK / enhet