Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP3836G klemstift | AG9GRW 20GH49

DAYTON PP3836G Clamping Pin

På lager
Vare: AG9GRW Modell: PP3836GKryssref.: 20GH49

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemstift
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP3836G Clamping Pin
111NOK / enhet