Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP27183CI03G Diffusermontering | AG9XTA 23CD01

DAYTON PP27183CI03G Diffusermontering

På lager
Vare: AG9XTA Modell: PP27183CI03GKryssreferanse: 23CD01

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiffusormontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON PP60006G diffusermontering | AD6NRM 46L482 PP60006G423NOK
DAYTON PP27183CQ03G Diffusermontering | AG9XTB 23CD02 PP27183CQ03G800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP27183CI03G Diffusermontering
800NOK / enhet