Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP20003AC02G Impeller | AG9XMW 23AY98

DAYTON PP20003AC02G Impeller

På lager
Vare: AG9XMW Modell: PP20003AC02GKryssref: 23AY98

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakimpeller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)18.29
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP20003AC02G Impeller
526NOK / enhet