Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH5ERK102G anti-skli pute | AJ2BAM 46J187

DAYTON MH5ERK102G Anti-Skli Pad

På lager
Vare: AJ2BAM Modell: MH5ERK102GKryssref: 46J187

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSklisikker pute
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON MH5ERK001G Anti-skli pute | AJ2BAL 46J185 MH5ERK001G20NOK
DAYTON MH5ERK201G Anti-Skli Pad | AJ2BAN 46J189 MH5ERK201G103NOK
DAYTON MH5ERK502G Anti-skli pute | AJ2BAP 46J195 MH5ERK502G24NOK
DAYTON MH5ERK801G Anti-skli pute | AJ2BAR 46J203 MH5ERK801G138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH5ERK102G Anti-Skli Pad
95NOK / enhet