Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH2PLH717G Pumpeventilsett | AJ2AMX 46H276

DAYTON MH2PLH717G Pump Valve Kit

På lager
Vare: AJ2AMX Modell: MH2PLH717GKryssreferanse: 46H276

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpeventilsett
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH2PLH717G Pump Valve Kit
452NOK / enhet