Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH2LEB905 Plugg hann | AJ2AME 46H245

DAYTON MH2LEB905 Plugg hann

På lager
Vare: AJ2AME Modell: MH2LEB905Kryssreferanse: 46H245

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

807NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg hann
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH2LEB905 Plugg hann
807NOK / enhet