DAYTON MH29XL8701G Lastkjede 22 fot 7 tommers lengde | AG9HBG 20JF62

DAYTON MH29XL8701G Lastkjede 22 Ft 7 Tommer Lengde

På lager
Vare: AG9HBG Modell: MH29XL8701GKryssref: 20JF62

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastkjede, 22 fot 7" Lengde
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.805
Skipets høyde (cm)30
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)1.5
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH29XL8701G Lastkjede 22 Ft 7 Tommer Lengde
3 547 NOK / enhet