Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH29PH1605G Svingbare hjul | AG9GKY 20AT30

DAYTON MH29PH1605G Svingbare hjul

På lager
Vare: AG9GKY Modell: MH29PH1605GKryssreferanse: 20AT30

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbare hjul
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH29PH1605G Svingbare hjul
1 670 NOK / enhet