Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 97-152 Montering opp/ned-kontroll | AH9ZML 46G275

DAYTON 97-152 Montering opp/ned kontroll

På lager
Vare: AH9ZML Modell: 97-152Kryssref.: 46G275

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering, opp/ned kontroll
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 97-152 Montering opp/ned kontroll
235NOK / enhet