DAYTON 7D507 Tilførselsventil 15 1/2 In | AF3JRG

DAYTON 7D507 Tilførselsventil 15 1/2 In

På lager
Vare: AF3JRG Modell: 7D507Kryssreferanse: 7D508

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 1 / 2 "
Base lengde32 1 / 2 "
Base bredde32 1 / 2 "
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.125-inn. SP4049
CFM @ 0.250-inn. SP3760
CFM @ 0.375-inn. SP3456
CFM @ 0.500-inn. SP2985
CFM @ 0.675-inn. SP2471
CFM @ 0.750-inn. SP1591
Utladningslengde (in.)16
Utladningsbredde (in.)18.625
Fan RPM670
Filterområde (Square-Ft.)3 3 / 4
Filterhøyde (in.)19 5 / 8
Filterhusdybde (in.)29 1 / 4
Filterhushøyde (in.)27 1 / 2
Filterhusbredde (tommer)28 1 / 8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)27 5 / 8
Husets høyde34 2 / 5 "
Husets lengde34 2 / 5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde64 1 / 2 "
Maks. BHP1.13
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedTakprodukt
Antall påkrevde filtre2
Fase1
KreverTakstein for nye installasjoner
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.7
typenSentrifugal Belt Drive
Hjulboring1"
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 120.9825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. BHPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPMotor HPMotor SpenningFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 7D505 Tilførselsventil 15 1/2 In | AF3JRE 7D5050.54310227081/2115/230113.311.235 502 NOK
DAYTON 7D506 Tilførselsventil 15 1/2 In | AF3JRF 7D5060.81359732803/4115/230117.815.836 669 NOK
DAYTON 7D518 Tilførselsventil 15 1/2 In | AF3JRU 7D5180.81359732803/4208-220/440317.815.837 128 NOK
DAYTON 7D519 Tilførselsventil 15 1/2 In | AF3JRV 7D5191.13404937601208-220/44032118.739 505 NOK
DAYTON 7D520 Tilførselsventil 15 1/2 In | AF3JRW 7D5201.58456043041.5208-220/4403242240 761 NOK
DAYTON 7D521 Tilførselsventil 15 1/2 In | AF3JRX 7D5212.13506648372208-220/4403282641 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D507 Tilførselsventil 15 1/2 In
36 618 NOK / enhet