DAYTON 7CZ42 Festoon System Kit C-Track 60 fot rund | AF3JDE

DAYTON 7CZ42 Festoon System Kit C-Track 60 fot rund

På lager
Vare: AF3JDE Modell: 7CZ42

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestoon System Kit
Kabelstørrelse0.970 til 1.400 "
KabeltypeRund
Min. Kabel / slange påkrevd (ft.)86
Antall vogner11
Total lengde60ft.
Vognkapasitet (kg)40
typenC-spor
Hjulbane Dia.0.94 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.958
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8431491010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabeltypeTotal lengdetypenPris
DAYTON 33N203 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 20 fot | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38 "Flate20ft.Ståltau3 533 NOK
DAYTON 33N204 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 40 fot | AC6GAZ 33N2040.88 x 2.38 "Flate40ft.Ståltau4 385 NOK
DAYTON 33N205 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 60 føtter | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38 "Flate60ft.Ståltau6 029 NOK
DAYTON 33N206 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 80 føtter | AC6GBB 33N2060.88 x 2.38 "Flate80ft.Ståltau7 438 NOK
DAYTON 33N207 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 20 føtter | AC6GBC 33N2070.490 til 0.910 "Rund20ft.Ståltau5 721 NOK
DAYTON 33N208 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 40 fot | AC6GBD 33N2080.490 til 0.910 "Rund40ft.Ståltau8 536 NOK
DAYTON 33N209 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 60 føtter | AC6GBE 33N2090.490 til 0.910 "Rund60ft.Ståltau8 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CZ42 Festoon System Kit C-Track 60 fot rund
18 488 NOK / enhet