DAYTON 33N208 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 40 fot | AC6GBD

DAYTON 33N208 festongsystemsett 1/4 tommers tau L 40 fot

På lager
Vare: AC6GBD Modell: 33N208

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestoon System Kit
Kabelstørrelse0.490 til 0.910 "
KabeltypeRund
Maks. Reiseavstand (ft.)40
Min. Kabel / slange påkrevd (ft.)54
Antall vogner6
Total lengde40ft.
Lagringslengde (fot)2.46
Vognkapasitet (kg)13
typenStåltau
HjulStøpt konkav nylon
Hjulbane Dia.1-1 / 2 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabeltypeTotal lengdetypenPris
DAYTON 33N203 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 20 fot | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38 "Flate20ft.Ståltau3 533 NOK
DAYTON 33N204 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 40 fot | AC6GAZ 33N2040.88 x 2.38 "Flate40ft.Ståltau4 385 NOK
DAYTON 33N205 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 60 føtter | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38 "Flate60ft.Ståltau6 029 NOK
DAYTON 33N206 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 80 føtter | AC6GBB 33N2060.88 x 2.38 "Flate80ft.Ståltau7 438 NOK
DAYTON 33N207 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 20 føtter | AC6GBC 33N2070.490 til 0.910 "Rund20ft.Ståltau5 721 NOK
DAYTON 33N209 Festoon System Kit 1/4 tommers tau L 60 føtter | AC6GBE 33N2090.490 til 0.910 "Rund60ft.Ståltau8 452 NOK
DAYTON 33N210 festongsystemsett 1/4 tommers tau L 80 fot | AC6GBF 33N2100.490 til 0.910 "Rund80ft.Ståltau8 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33N208 festongsystemsett 1/4 tommers tau L 40 fot
8 536 NOK / enhet