DAYTON 7CV61 DC-girmotor 90.3 o / min 24v Tenv | AF3HUP

DAYTON 7CV61 Dc Girmotor 90.3 Rpm 24v Tenv

På lager
Vare: AF3HUP Modell: 7CV61

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneBall på kasse, ball på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning2.40
GirkasseStøpt aluminium
Girutveksling36:1
GirutstyrHelical og Worm
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseB
Keyway størrelse3/16 "Kvadrat x 1-1 / 8"
Lengde Mindre aksel10.25 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment56.2 tommer
MotorrammeIkke standard
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt90.3
Ingen belastning RPM90.3
Total lengde11.5 "
Overhunget belastning157.3 lb.
Utskiftningsbørster23L586
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde76 til 100
SealsLeppetype
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8501314000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrBearing TypeLagreneHousing MaterialHPSkriv inn HPIsolasjonsklasseKeyway størrelsePris
DAYTON 1LNG3 Dc girmotor 0.5 o / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/2000B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG4 DC-girmotor 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/1000B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG6 DC-girmotor 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/200B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG7 DC-girmotor 9 o / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/120B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG8 DC-girmotor 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/90B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG9 DC-girmotor 17 o / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/160B-1 062 NOK
DAYTON 1LNH1 DC-girmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/150B-1 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CV61 Dc Girmotor 90.3 Rpm 24v Tenv
10 761 NOK / enhet