DAYTON 7C888 Blåser 12 1/4 In | AF3EUJ

DAYTON 7C888 Blåser 12 1/4 tommer

På lager
Vare: AF3EUJ Modell: 7C888

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1029
CFM @ 0.750-inn. SP2420
CFM @ 1.000-inn. SP2190
CFM @ 1.250-inn. SP1900
CFM @ 1.500-inn. SP1375
dBA @ 5 føtter62
Dybde22 "
Utslippshøyde (in.)13.25
Utladningsbredde (in.)9.625
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning15.0/7.4
Høyde27 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.13-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56
Motor HP1
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMed Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter12 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde6.5 "
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.922
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPPris
DAYTON 1C791 Blåser 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------3 720 NOK
DAYTON 1C792 Blåser 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------5 545 NOK
DAYTON 2C797 Blåser 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Ball------21 735 NOK
DAYTON 2C800 Viftekanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Ball------14 636 NOK
DAYTON 2C889 Vifte 9 tommer | AB9DAP 2C889--------6 483 NOK
DAYTON 2C890 Blåser 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 181 NOK
DAYTON 3AXE8 Viftehjul Diameter 7 3/4 tommer mindre drivpakke | AC8KGT 3AXE8-Ball------16 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C888 Blåser 12 1/4 tommer
27 905 NOK / enhet