DAYTON 7C648 Blåser 10 tommers kapasitet | AF3EPP

DAYTON 7C648 Blåser 10 tommers kapasitet

På lager
Vare: AF3EPP Modell: 7C648

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1140
CFM @ 0.000-inn. SP2060
CFM @ 0.125-inn. SP1970
CFM @ 0.250-inn. SP1870
CFM @ 0.500-inn. SP1710
CFM @ 0.750-inn. SP1500
CFM @ 1.250-inn. SP1020
dBA @ 5 føtter61
Dybde17 "
Forsterker med full belastning11.6/5.8
Høyde21 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3/4
Motor turtall1140
Motor TypeKondensatorstart
Utløpshøyde11.75 "
Utløpsbredde8"
Fase1
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMed motor
Spenning115/230
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.25 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.562
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8501404040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPPris
DAYTON 1C791 Blåser 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------3 720 NOK
DAYTON 1C792 Blåser 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------5 545 NOK
DAYTON 2C797 Blåser 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Ball------21 735 NOK
DAYTON 2C800 Viftekanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Ball------14 636 NOK
DAYTON 2C889 Vifte 9 tommer | AB9DAP 2C889--------6 483 NOK
DAYTON 2C890 Blåser 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 181 NOK
DAYTON 3AXE8 Viftehjul Diameter 7 3/4 tommer mindre drivpakke | AC8KGT 3AXE8-Ball------16 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C648 Blåser 10 tommers kapasitet
17 402 NOK / enhet