DAYTON 7AN32 Viftehjul Diameter 30 1/2 tommer med drivpakke | AF3CFU

DAYTON 7AN32 Plenum viftehjul Diameter 30 1/2 tommer med drivpakke

På lager
Vare: AF3CFU Modell: 7AN32

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlenumvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.250-inn. SP12,851
CFM @ 0.500-inn. SP12,460
CFM @ 0.750-inn. SP12,046
CFM @ 1.000-inn. SP11,621
CFM @ 1.250-inn. SP11,139
CFM @ 1.500-inn. SP10,591
CFM @ 1.75-inn. SP9947
CFM @ 2.000-inn. SP9201
Fan RPM960
Rammedybde27-1 / 2 "
Ramme FinishBakt emalje
Rammehøyde42 inn.
RammematerialeStål
Frame Bredde42 inn.
Forsterker med full belastning20.5
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP4.978
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
Maks. Hjul RPM1620
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP5
Motor turtall1730
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonHorisontal
Fase1
MerknaderBelte medfølger er for typisk motormonteringssted
Aksel midtlinjehøyde (in.)21
Skaft Dia.1-11 / 16 "
Akselforlengelse utenfor ramme (in.)4-1/2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.38
Sones @ 1.500-in. SP @ 5 Ft.23
typenMed Drive Package
Spenning230
Hjuldiameter30 1 / 2 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 239.7933
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPFan RPMRammedybdeRamme FinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenum viftehjul Diameter 13 1/2 tomme mindre drivpakke | AD9KEJ 4TDL3------18 "-10 423 NOK
DAYTON 4TDL4 Plenum viftehjul Diameter 15 tommer mindre drivpakke | AD9KEK 4TDL4------18 "-14 282 NOK
DAYTON 4TDL5 Plenum Viftehjul Diameter 18 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-17 427 NOK
DAYTON 4TDL6 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-23 565 NOK
DAYTON 4TDL7 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Bakt emalje42 665 NOK
DAYTON 4TDL8 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer mindre drivpakke | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakt emalje51 857 NOK
DAYTON 4TDL9 Plenum viftehjul Diameter 27 3/8 tommer mindre drivpakke | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakt emalje53 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AN32 Plenum viftehjul Diameter 30 1/2 tommer med drivpakke
82 740 NOK / enhet