DAYTON 7AN25 Plenum Fan Wheel Diameter 27 3/8 Inch With Drive Package | AF3CFL

DAYTON 7AN25 Plenum viftehjul Diameter 27 3/8 tommer med drivpakke

På lager
Item: AF3CFL Modell: 7AN25

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlenumvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.250-inn. SP9221
CFM @ 0.500-inn. SP8656
CFM @ 0.750-inn. SP7989
CFM @ 1.000-inn. SP7135
CFM @ 1.250-inn. SP5827
Fan RPM707
Rammedybde27-1 / 2 "
Ramme FinishBakt emalje
Rammehøyde42 inn.
RammematerialeStål
Frame Bredde42 inn.
Forsterker med full belastning18.8 / 10.2-9.4
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.968
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
Maks. Hjul RPM1800
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP2
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonHorisontal
Fase1
MerknaderBelte medfølger er for typisk motormonteringssted
Aksel midtlinjehøyde (in.)21
Skaft Dia.1-11 / 16 "
Akselforlengelse utenfor ramme (in.)4-1/2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.8
Sones @ 1.500-in. SP @ 5 Ft.14.6
typenMed Drive Package
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter30 1 / 2 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 195.3288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPFan RPMRammedybdeRamme FinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenum viftehjul Diameter 13 1/2 tomme mindre drivpakke | AD9KEJ 4TDL3------18 "-10 423 NOK
DAYTON 4TDL4 Plenum viftehjul Diameter 15 tommer mindre drivpakke | AD9KEK 4TDL4------18 "-14 282 NOK
DAYTON 4TDL5 Plenum Viftehjul Diameter 18 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-17 427 NOK
DAYTON 4TDL6 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-23 565 NOK
DAYTON 4TDL7 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Bakt emalje42 665 NOK
DAYTON 4TDL8 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer mindre drivpakke | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakt emalje51 857 NOK
DAYTON 4TDL9 Plenum viftehjul Diameter 27 3/8 tommer mindre drivpakke | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakt emalje53 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AN25 Plenum viftehjul Diameter 27 3/8 tommer med drivpakke
66 989 NOK / enhet