DAYTON 6Z400 Ac Girmotor 8.5 Rpm Tefc 115v | AF2YAJ

DAYTON 6Z400 Ac Girmotor 8.5 Rpm Tefc 115v

På lager
Vare: AF2YAJ Modell: 6Z400

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneKraftig kule, nålerulle og skyvekuler på saken, kule på motoren
BremsKan tilpasses 4Z447
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning4
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling210:1
GirutstyrSpiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9
GearsHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9
boligStøpt aluminium
Hz60
Skriv inn HP1/4
Lengde Mindre aksel12 5 / 16 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment974 tommer
Motor TypeDelt fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt8.5
Overhunget belastning325 lb.
Fase1
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.005
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligHousing MaterialPris
DAYTON 1LNF7 Ac Girmotor 4 Rpm Åpen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-762:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 550 NOK
DAYTON 1LNF8 Ac Girmotor 6 Rpm Åpen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-529:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 666 NOK
DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-126:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 701 NOK
DAYTON 1LNG1 Ac Girmotor 52 Rpm Åpen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-63:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 659 NOK
DAYTON 1LNG2 Ac Girmotor 1 Rpm Åpen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-2976:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 663 NOK
DAYTON 1LPL2 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate27:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 763 NOK
DAYTON 1LPL6 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motor-27:1-Acetyl / stålStøpt sink-5 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z400 Ac Girmotor 8.5 Rpm Tefc 115v
11 390 NOK / enhet