Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6L289 kilerem Cogged Bx83 | AE9NTR

DAYTON 6L289 kilerem Cogged Bx83

På lager
Vare: AE9NTR Modell: 6L289
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
536NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeBX
AnleggRaw Edge, tett
BransjenummerBX83
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde86 "
Tykkelse13 / 32 "
Topp bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode4010343000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBransjenummerMaterialeUtenfor lengdeTemp. OmrådePris
DAYTON 13W529 Kilerem Cogged Bx47 | AA6FPD 13W529InnpakketBX47Naturlig / syntetisk gummiblanding50 "-22 grader til 194 grader F276NOK
DAYTON 13W530 Kilerem Cogged Bx49 | AA6FPE 13W530InnpakketBX49Naturlig / syntetisk gummiblanding52 "-22 grader til 194 grader F272NOK
DAYTON 13W531 Kilerem Cogged Bx88 | AA6FPF 13W531InnpakketBX88Naturlig / syntetisk gummiblanding91 "-22 grader til 194 grader F462NOK
DAYTON 13W532 Kilerem Cogged Bx94 | AA6FPG 13W532InnpakketBX94Naturlig / syntetisk gummiblanding97 "-22 grader til 194 grader F578NOK
DAYTON 3GWZ8 Kilerem Cogged Bx32 | AC9JUH 3GWZ8TetteBX32Kloropren gummiblanding35 "-22 grader til 194 grader F242NOK
DAYTON 3GWZ9 kilerem Cogged Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9TetteBX34Kloropren gummiblanding37 "-22 grader til 194 grader F230NOK
DAYTON 3GXA1 Kilerem Cogged Bx37 | AC9JUK 3GXA1TetteBX37Kloropren gummiblanding40 "-22 grader til 194 grader F240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6L289 kilerem Cogged Bx83
536NOK / enhet