Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6L247 kilerem Cogged Ax68 | AE9NQZ

DAYTON 6L247 kilerem Cogged Ax68

På lager
Vare: AE9NQZ Modell: 6L247
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeAX
AnleggRaw Edge, tett
BransjenummerAX68
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde70 "
Tykkelse5 / 16 "
Topp bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4010323000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 13W525 kilerem Cogged Ax100 | AA6FNZ 13W525InnpakketAX100Naturlig / syntetisk gummiblanding102 "453NOK
DAYTON 13W526 kilerem Cogged Ax158 | AA6FPA 13W526InnpakketAX158Naturlig / syntetisk gummiblanding160 "812NOK
DAYTON 13W527 kilerem Cogged Ax173 | AA6FPB 13W527InnpakketAX173Naturlig / syntetisk gummiblanding175 "878NOK
DAYTON 13W528 Kilerem Cogged Ax180 | AA6FPC 13W528InnpakketAX180Naturlig / syntetisk gummiblanding182 "889NOK
DAYTON 1YVU7 kilerem Cogged Ax32 | AB4MFH 1YVU7Raw Edge, tettAX32Gummihus m / polyesterledninger34 "173NOK
DAYTON 1YVU8 kilerem Cogged Ax40 | AB4MFJ 1YVU8Raw Edge, tettAX40Gummihus m / polyesterledninger42 "206NOK
DAYTON 1YVU9 kilerem Cogged Ax41 | AB4MFK 1YVU9Raw Edge, tettAX41Gummihus m / polyesterledninger43 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6L247 kilerem Cogged Ax68
287NOK / enhet