Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6366402 erstatningsisolatorsett | AB6FPV 21DY99

DAYTON 6366402 Erstatningsisolatorsett

På lager
Vare: AB6FPV Modell: 6366402Kryssreferanse: 21DY99

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolatorsett
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer16D522, 16D523, 16D524, 16D525, 1MBE6, 1MBE7, 1MBE8, 1MBE9, 1MBF1, 2RB65, 2RB66, 33X834, 33X835, 33X836, 3ATT8, 3ATT9, 3ATU1, 3ATU2, 3ATU3, 3ATV3, 3ATV4, 3ATV5, 4YY13, 4YY14, 4YY15, 4YY16, 4YY17, 5DVL4, 5DVL5, 5DVL6, 5DVL7, 5DVL8, 5DVL9, 5DVN0, 5PV06, 6KW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016996050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 52T009 erstatningsisolatorsett | AG9PMG 21DV98 52T0091 199 NOK
DAYTON 6366396 erstatningsisolatorsett | AG9PMR 21DY93 6366396384NOK
DAYTON 6366406 erstatningsisolatorsett | AG9PMT 21DZ04 6366406878NOK
DAYTON 6366415 erstatningsisolatorsett | AG9PMU 21DZ08 6366415353NOK
DAYTON 6366417 Isolatorsett | CJ2QGE 21DZ10 6366417393NOK
DAYTON 60H519 Isolatorsett | CJ2QGF 21DX90 60H5193 964 NOK
DAYTON 6366408 Isolatorsett | CJ2QGG 21DZ06 63664081 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6366402 Erstatningsisolatorsett
554NOK / enhet