Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5Z540 Relé DPST-NO 6 Pins 240VAC | AE7LAM

DAYTON 5Z540 Relé DPST-NO 6 Pins 240VAC

På lager
Vare: AE7LAM Modell: 5Z540
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne strømrelé
SpolevurderingIkke rangert
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
Kontakt skjemaDPST-NR
KontaktmaterialeSølvkadmiumoksid
Dimensjoner2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D
Elektrisk forbindelseSkru
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Monteringoverflaten
Antall poler2
Pins6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)PinsKontakt skjemaKontaktmaterialeDimensjonerHP @ 120VPris
DAYTON 1EGB2 reléeffekt DPDT 24VDC spolevolt | AA9NXW 1 EGB2224 VDC40A @ 277VAC, 40A @ 28VDC8DPDTSølvlegering2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.51 104 NOK
DAYTON 3X744 Relé SPDT 5 Pins 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTSølvkadmiumoksid2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5981NOK
DAYTON 3X748 Relé DPDT 8 Pins 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5501NOK
DAYTON 3X749 Relé DPDT 8 Pins 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5557NOK
DAYTON 5X846 Relé DPDT 8 Pins 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5557NOK
DAYTON 5X847 Relé DPDT 8 Pins 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5557NOK
DAYTON 5X848 Relé DPDT 8 Pins 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSølvkadmiumoksid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5Z540 Relé DPST-NO 6 Pins 240VAC
499NOK / enhet