Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5YP80 relé 8 pinner | AE7JZD

DAYTON 5YP80 relé 8 pinner

På lager
Vare: AE7JZD Modell: 5YP80
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
755NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering1.2
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)16
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSlitesterk sølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins8
Trykk for å testeNei
Socket5X852
StikkontaktkodeA
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1A485 Relé 8 pins | AA8TTJ 1A4858Octal1.2Nei5X85212DPDTSlitesterk sølvlegering769NOK
DAYTON 1A487 Relé 8 Pins Dpdt | AA8TTL 1A4878Square1.22Nei5X85315DPDTSlitesterk sølvlegering200NOK
DAYTON 1A488 Relé 11 Pins 3pdt | AA8TTM 1A48811Square1.22Nei5X853153PDTSlitesterk sølvlegering322NOK
DAYTON 1EGY6 Relé Plug In Dpdt 24vdc Coil Volt | AA9PCN 1EGY68Octal3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EHB1 Relé Octal 3pdt 24vdc Coil Volt | AA9PFA 1EHB111Octal3låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering363NOK
DAYTON 1EHC9 Relé Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt | AA9PFG 1EHC95Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering156NOK
DAYTON 1EHD8 Relé Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt | AA9PFM 1EHD85Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5YP80 relé 8 pinner
755NOK / enhet