DAYTON 5PXX9 Sentrifugalpumpe 1/4 Hk 115/1/60 | AE6CZT

DAYTON 5PXX9 Sentrifugalpumpe 1/4 Hk 115/1/60

På lager
Vare: AE6CZT Modell: 5PXX9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
Byråets samsvarCUS (kun motor)
amps4.5
Bearing TypeBall
Beste effektivitetsområde GPM @ Head4 til 23 gpm @ 10 til 2 fot
DutyKontinuerlig
Frame48Z
GPH of Water @ 5 Ft. av Head18
GPM @ 1 Ft. av Head24
GPM for vann @ 0 ft av Head25
GPM for vann @ 10 ft av Head4
GPM for vann @ 2 ft av Head23
GPM for vann @ 3 ft av Head21
GPM for vann @ 5 ft av Head18
Høyde7"
Housing MaterialAluminum
HP1/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeAluminum
PumpehjulstypeÅpen
Inlet1-1 / 4 "PT
Inntakstrykk45 psi
Lengde10 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode11 ft.
Maks. Væske Temp.180 Grader F
Maks. Press4.8 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusODP
Motor turtall1725
Motor TypeODP
NEMA / IEC-ramme48Z
Outlet1-1 / 4 "PT
Fase1
Portrotasjon90 graders trinn
SkruematerialeBelagt stål
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1
AksematerialeKarbonstål
Spenning115 VAC
Volutt materialeAluminum
Fuktede materialerAluminium, Buna-N, Karbon, Keramikk, SS
Bredde5 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0895
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 7 fot med hode (13)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PXX9 Sentrifugalpumpe 1/4 Hk 115/1/60
3 545 NOK / enhet