DAYTON 5PXF5 pumpesil termoplastisk 2 tommer | AE6CXB

DAYTON 5PXF5 pumpesil termoplastisk 2 tommer

På lager
Vare: AE6CXB Modell: 5PXF5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpesil
Handlekurvtermo
Passer til Pump5PXD6, 5PXD7, 5PXD8, 5PXD9
Høyde12.187 "
Lengde9.375 "
Materialetermo
Bredde7.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.439
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sug og utslipp (in.) (2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PXF5 pumpesil termoplastisk 2 tommer
2 024 NOK / enhet