Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5L820 kilerem | AE4JQG

DAYTON 5L820 kilerem

På lager
Vare: AE4JQG Modell: 5L820

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFHP kilerem
Beltype5L
AnleggInnpakket
Bransjenummer5L820
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde82 "
Tykkelse3 / 8 "
Topp bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode4010343000
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
DAYTON 5L720 kilerem | AE4JPX 5L7205L72072 "196NOK
DAYTON 5L730 kilerem | AE4JPY 5L7305L73073 "200NOK
DAYTON 5L740 kilerem | AE4JPZ 5L7405L74074 "262NOK
DAYTON 5L750 kilerem | AE4JQA 5L7505L75075 "205NOK
DAYTON 5L760 kilerem | AE4JQB 5L7605L76076 "208NOK
DAYTON 5L770 Kilerem | AE4JQC 5L7705L77077 "268NOK
DAYTON 5L780 kilerem | AE4JQD 5L7805L78078 "240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5L820 kilerem
347NOK / enhet